RS PRO ジョイスティック 2軸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様軸の数:2 、 スイッチ技術:バネ復帰 、 IP評価:IP65 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクトの定格電圧:250V ac 、 コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac 、 ジョイスティックトラベル:±12° 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 機械的寿命:200000Operations 、 パネルからの奥行き:21.5mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 ハンドル高:37mm 、 RSパネル取り付けジョイスティック. 汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。 このジョイスティックは、IP65等級(パネル上)で、操作寿命は最大200,000回となっています。 マイクロスイッチは、定格が5 A @ 250 V acで、プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1 A @ 50 V dcとなります。. 2軸(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X / Y制御範囲 約20 ° 注文コード48524526 品番825-2593
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様軸の数:2 、 スイッチ技術:バネ復帰 、 IP評価:IP65 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクトの定格電圧:250V ac 、 コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac 、 ジョイスティックトラベル:±12° 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 機械的寿命:200000Operations 、 パネルからの奥行き:21.5mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 ハンドル高:37mm 、 RSパネル取り付けジョイスティック. 汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。 このジョイスティックは、IP65等級(パネル上)で、操作寿命は最大200,000回となっています。 マイクロスイッチは、定格が5 A @ 250 V acで、プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1 A @ 50 V dcとなります。. 2軸(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X / Y制御範囲 約20 ° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする