69MB-S 紅牙X DAIWA(ダイワ) 48524527 69MB-S 紅牙X DAIWA(ダイワ) 48524527

紅牙X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別69MB-S 注文コード48524527 品番69MB-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

タイラバに必要な基本性能を備えたタイラバエントリーモデル。
ブランクはネジレを防止するブレーディングXを搭載し、レングスは使いやすい6.9ftに統一。
ベイトモデルは初心者でも使いやすいスパイラルガイドセッティングを採用。
携行性に優れたセンターカット2ピース。
リールの形状を問わない軽量オリジナルリールシート。
定番のベイトモデル4アイテム(M〜XHB)に加え、キャスト釣法にも対応したスピニング1アイテムと幅広いシチュエーションに対応する。

種別69MB-S 全長(m)2.06 自重(g)100 元径(mm)8.9 継数(本)2 仕舞(cm)108 先径(mm)0.8 適合ルアー質量(g)ジグ:30〜120 適合ライン(号)PE:0.5〜1.0 カーボン含有率(%)83

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする