825-2599 RS PRO ジョイスティック 2軸 RS PRO 48524544

RS PRO ジョイスティック 2軸

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様軸の数:2 、 スイッチ技術:バネ復帰 、 IP評価:IP65 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクトの定格電圧:250V ac 、 コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac 、 ジョイスティックトラベル:±12° 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 機械的寿命:200000Operations 、 パネルからの奥行き:21.5mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 ハンドル高:34.5mm 、 RSパネル取り付けジョイスティック. 汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。 このジョイスティックは、IP65等級(パネル上)で、操作寿命は最大200,000回となっています。 マイクロスイッチは、定格が5 A @ 250 V acで、プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1 A @ 50 V dcとなります。. 2軸(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X / Y制御範囲 約20 °注文コード48524544品番825-2599
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様軸の数:2 、 スイッチ技術:バネ復帰 、 IP評価:IP65 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクトの定格電圧:250V ac 、 コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac 、 ジョイスティックトラベル:±12° 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 機械的寿命:200000Operations 、 パネルからの奥行き:21.5mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 ハンドル高:34.5mm 、 RSパネル取り付けジョイスティック. 汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。 このジョイスティックは、IP65等級(パネル上)で、操作寿命は最大200,000回となっています。 マイクロスイッチは、定格が5 A @ 250 V acで、プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1 A @ 50 V dcとなります。. 2軸(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X / Y制御範囲 約20 °RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする