内容量1個仕様軸の数:2 、 スイッチ技術:バネ復帰 、 IP評価:IP65 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクトの定格電圧:250V ac 、 コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac 、 ジョイスティックトラベル:±12° 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 機械的寿命:200000Operations 、 パネルからの奥行き:21.5mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65℃ 、 RSパネル取り付けジョイスティック. 汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。 このジョイスティックは、IP65等級(パネル上)で、操作寿命は最大200,000回となっています。 マイクロスイッチは、定格が5 A @ 250 V acで、プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1 A @ 50 V dcとなります。. 2軸(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X / Y制御範囲 約20 °注文コード48524553品番825-2603