63XXHB アウトレイジ LJ DAIWA(ダイワ) 48524710 63XXHB アウトレイジ LJ DAIWA(ダイワ) 48524710 63XXHB アウトレイジ LJ DAIWA(ダイワ) 48524710 63XXHB アウトレイジ LJ DAIWA(ダイワ) 48524710

アウトレイジ LJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別63XXHB 注文コード48524710 品番63XXHB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

青物とのパワーファイトを実現 X45
大人気ブチ曲げファイト メガトップ芯材スリルゲーム(TG、穂先ソリッドモデルのみ)
軽量・高感度・手当たりの良さを追求したエアセンサーシート(スピニングモデルのみ)
軽量性とパワーの融合 HVFナノプラス
理想的な調子を実現するバットジョイント構造

種別63XXHB 全長(m)1.91 自重(g)134 元径(mm)9.9 継数(本)2 仕舞(cm)145 先径(mm)2.0 適合ルアー質量(g)ジグ:80-200 適合ライン(号)PE:1.0-2.0 カーボン含有率(%)91

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする