661L+RB ブラックレーベル LG DAIWA(ダイワ) 48525157 661L+RB ブラックレーベル LG DAIWA(ダイワ) 48525157

ブラックレーベル LG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別661L+RB 注文コード48525157 品番661L+RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など20種類から選べます 他の種類を見る

バスフィッシングの基本動作、投げる、誘う、掛ける、獲るという一連の動作を完遂するために本質のみに磨きをかけた「ブラックレーベル」。中でも「LG」シリーズは中弾性カーボンを徹底研究して生まれた、すばらしき中弾性カーボンの世界。先から元までX45を最外層に纏ったX45フルシールド(=X45コブラシールド)搭載のブランクはネジリ剛性の高剛性化にも成功し、ブレとパワーロスを低減。アキュラシー性能を大幅に向上させ、狙い澄ましたスポットに一発で入れ込むことが可能となりハードベイトの釣りに於いてより釣れる状態にもっていくことが出来る。
また、2PCSセンターカットモデルでは『しなやかに曲がり、粘る、それでいて投げやすい』LGのコンセプトに基づき、印籠(インロー)継仕様。構造上合わせ部のティップ節とバット節の径の差がないことがインロー継の最大の特徴。継部のティップ側とバット側で剛性(硬さ)のギャップが少なく、しなやかな曲がりを実現し、粘りと投げやすさを実現。

種別661L+RB タイプベイトキャスティングモデル 全長(m)1.98 自重(g)99 元径(mm)12.9 継数(本)2 仕舞(cm)172 先径(mm)1.4 適合ルアー質量(g)2.7〜18(3/32〜5/8oz) 適合ライン(号)PE:- 適合ライン(lb)ナイロン:5〜12 カーボン含有率(%)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする