共通

ブラックレーベル SG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別661UL+FB 注文コード48525455 品番661UL+FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種別など28種類から選べます 他の種類を見る

バスフィッシングの基本動作、投げる、誘う、掛ける、獲るという一連の動作を完遂するために本質のみに磨きをかけた「ブラックレーベル」。
中でも「SG」シリーズは高弾性カーボンを徹底研究して生まれた、感度、操作性、レスポンス重視の高弾性カーボンの特性を最大限生かしたシリーズ。先端からX45を最外層に纏ったX45 FULL SHEILD搭載のブランクはネジレ剛性の高剛性化にも成功し、ブレとパワーロスを低減。また3DXを纏うことで高弾性カーボンのレスポンスをさらに向上させ感度や操作性、キャスト&フッキングレスポンスのフォーカスした仕上がりとなっている。
X45フルシールド(=X45コブラシールド)
また、センターカット2PCSモデルでは軽さ・感度・レスポンス重視のSGのコンセプトに基づき、並継仕様。構造上バット節の径を太く設計出来ることから、強靭なバットパワーを上げられ、遠投性能や掛けてからのリフティングパワーが飛躍的に向上している。

種別661UL+FB タイプベイトキャスティングモデル 全長(m)1.98 自重(g)97 元径(mm)11.9 継数(本)2 仕舞(cm)172 先径(mm)1.5 適合ルアー質量(g)1.4〜9(1/20〜5/16oz) 適合ライン(号)PE:- 適合ライン(lb)ナイロン:4〜10 カーボン含有率(%)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする