共通

バス エックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別632MB・Y 注文コード48526785 品番632MB・Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種別など20種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたデザインと充実した仕様のエントリーモデル。

種別632MB・Y 全長(m)1.91 自重(g)109 元径(mm)10.8 継数(本)2 仕舞(cm)100 先径(mm)2.1 適合ルアー質量(g)5〜21(3/16〜3/4oz) 適合ライン(lb)8〜16 カーボン含有率(%)88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする