内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:On-On●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:10.16mm●幅:9mm●深さ:9.2mm●寸法:10.16 x 9 x 9.2mm●接触抵抗:20mΩ●機械的寿命:30000Operations●コンタクト材質:金めっき●RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 基板実装、2.54 mm端子間隔 垂直タイプ又はライトアングルタイプ ライトアングルタイプは追加の固定用ピン2本付き りん青銅金めっきコンタクト ウルトラミニチュアトグルスイッチと交換可能 機械的寿命 100000回 低レベルスイッチング向けで、基板スペースが最優先される用途に最適 黄銅製アクチュエータ。ガラス繊維入り、UL94-Voの難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)製ケース
注文コード48526793
品番429-509