内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:12.7mm●幅:11.43mm●寸法:12.7 x 11.43mm●接触抵抗:10mΩ●機械的寿命:30000Cycles●定格電圧:20V ac/dc●RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 oC 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど
注文コード48526809
品番734-7286