共通
DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
バス エックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
672MHB・Y
注文コード
48526810
品番
672MHB・Y
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
洗練されたデザインと充実した仕様のエントリーモデル。
種別
672MHB・Y
全長(m)
2.01
自重(g)
125
元径(mm)
12.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
105
先径(mm)
2.2
適合ルアー質量(g)
7〜28(1/4〜1oz)
適合ライン(lb)
10〜20
カーボン含有率(%)
89
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800