内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●IP評価:IP67●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:サイド●長さ:9.5mm●幅:5mm●深さ:8mm●寸法:9.5 x 5 x 8mm●接触抵抗:50mΩ●機械的寿命:40000Cycles●動作温度範囲:-20 → +80℃●RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 oC 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黄色いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及びニッケルめっき黄銅ハウジング このスイッチは、エポキシシールとアクチュエータブーツにより洗浄可能 主な用途 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など
注文コード48526818
品番734-7356