内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:PCB●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:トップ●長さ:12.7mm●幅:6.6mm●深さ:6.35mm●寸法:12.7 x 6.6 x 6.35mm●接触抵抗:10mΩ●機械的寿命:30000Cycles●定格電圧:28V dc●RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 oC 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど
注文コード48526845
品番734-7334