バス エックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別642L/MLS-ST・Y 注文コード48526907 品番642L/MLS-ST・Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種別など20種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたデザインと充実した仕様のエントリーモデル。

種別642L/MLS-ST・Y 全長(m)1.93 自重(g)94 元径(mm)10.4 継数(本)2 仕舞(cm)100 先径(mm)1.0 適合ルアー質量(g)1.4〜9(1/20〜5/16oz) 適合ライン(lb)2.5〜6 カーボン含有率(%)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする