共通
DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
バス エックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
682MLS・Y
注文コード
48526950
品番
682MLS・Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
種別
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
洗練されたデザインと充実した仕様のエントリーモデル。
種別
682MLS・Y
全長(m)
2.03
自重(g)
98
元径(mm)
10.7
継数(本)
2
仕舞(cm)
106
先径(mm)
1.6
適合ルアー質量(g)
1.8〜11(1/16〜3/8oz)
適合ライン(lb)
4〜8
カーボン含有率(%)
87