60XUL プレッソ ST DAIWA(ダイワ) 48526968 60XUL プレッソ ST DAIWA(ダイワ) 48526968

プレッソ ST

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別60XUL 注文コード48526968 品番60XUL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は種別など11種類から選べます 他の種類を見る

「プレッソ」のブランドカラーであるブラック&オレンジをベースとしたお洒落でコストパフォーマンスの高さを感じさせる外観仕様
トラウトエリアフィッシングに精通する高田テスター、三浦テスター両氏がエリアにおける汎用性とやさしく釣れるアイテムとアクションを厳選したブランク設計

種別60XUL 元径(mm)5.9 継数(本)2 仕舞(cm)94 先径(mm)1.3 標準全長(m)1.83(6’0”) 標準自重(g)69 適合ルアー質量(g)0.4-3 適合ライン(lb)ナイロン:1.5-3 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする