60LB プレッソ ST DAIWA(ダイワ) 48527047 60LB プレッソ ST DAIWA(ダイワ) 48527047

プレッソ ST

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別60LB 注文コード48527047 品番60LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など11種類から選べます 他の種類を見る

「プレッソ」のブランドカラーであるブラック&オレンジをベースとしたお洒落でコストパフォーマンスの高さを感じさせる外観仕様
トラウトエリアフィッシングに精通する高田テスター、三浦テスター両氏がエリアにおける汎用性とやさしく釣れるアイテムとアクションを厳選したブランク設計

種別60LB 元径(mm)5.9 継数(本)2 仕舞(cm)94 先径(mm)1.1 標準全長(m)1.83(6’0”) 標準自重(g)79 適合ルアー質量(g)1.5-5 適合ライン(lb)ナイロン:2-5 カーボン含有率(%)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする