DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
シルバークリーク グラス プログレッシブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
46ULB-G
注文コード
48527327
品番
46ULB-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
グラスロッドの新境地、シルバークリークにSVF GLASSを採用
種別
46ULB-G
全長(m)
1.37
元径(mm)
7.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
71
先径(mm)
1.6
標準自重(g)
71
適合ルアー質量(g)
1.5〜7
適合ライン(号)
PE:0.3〜0.8
適合ライン(lb)
ナイロン:2〜6
カーボン含有率(%)
31
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800