内容量1個
仕様フェーズ:2 、 電源電圧:24 V dc 、 許容電流値:6.5 A 、 定格電圧:400 V ac 、 制御電圧:24 V dc 、 許容入力:3 kW 、 IP評価:IP20 、 全長:45mm 、 全体の幅:110mm 、 全体的な深さ:121mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 取り付けタイプ:DINレール、スナップ式 、 2相ソフトスタート. 2相制御のソフトスタータ製品です。これらのソフトスタータはソフトな加速と減速を実現し、マイクロコントローラによって制御されます。標準レールへのスナップオン取り付けで、これらのソフトスタートは簡単に取り付けることができます。RS Proソフトスタートは、加速時間、減速時間、起動電圧の3つの個別に調整可能なパラメータを備えています。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 2相制御ソフトスタータ. マイクロコントローラで制御. 最適化されたソフトスタート. 加速中に電流とトルクを低減. 取り付けが簡単, 35 mmの標準レールにスナップ装着. バイパスリレーを内蔵. 3つのポテンショメータでパラメータ化. 追加の制御電圧は不要. 電源の中性線(N)は不要. スターデルタスタータの安価な代替品. コンパクト設計、45 mm @ 32 A (最高)、52.5 mm @ 45 A. IP20保護
注文コード48527335
品番135-9716