48L-G シルバークリーク グラス プログレッシブ DAIWA(ダイワ) 48527345 48L-G シルバークリーク グラス プログレッシブ DAIWA(ダイワ) 48527345 48L-G シルバークリーク グラス プログレッシブ DAIWA(ダイワ) 48527345

シルバークリーク グラス プログレッシブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別48L-G 注文コード48527345 品番48L-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

グラスロッドの新境地、シルバークリークにSVF GLASSを採用

種別48L-G 全長(m)1.42 元径(mm)8.4 継数(本)2 仕舞(cm)74 先径(mm)1.5 標準自重(g)72 適合ルアー質量(g)2〜10 適合ライン(号)PE:0.3〜0.8 適合ライン(lb)ナイロン:2〜6 カーボン含有率(%)37

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする