135-9718 RS PRO ソフトスタータ RS PRO 48527353

RS PRO ソフトスタータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フェーズ:2 、 電源電圧:10 → 24 V dc 、 許容電流値:25 A 、 定格電圧:400 V ac 、 制御電圧:24 V dc 、 許容入力:11 kW 、 IP評価:IP20 、 全長:45mm 、 全体の幅:173mm 、 全体的な深さ:158mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 取り付けタイプ:スナップ式 、 2相ソフトスタート. 2相制御のソフトスタータ製品です。これらのソフトスタータはソフトな加速と減速を実現し、マイクロコントローラによって制御されます。標準レールへのスナップオン取り付けで、これらのソフトスタートは簡単に取り付けることができます。RS Proソフトスタートは、加速時間、減速時間、起動電圧の3つの個別に調整可能なパラメータを備えています。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 2相制御ソフトスタータ. マイクロコントローラで制御. 最適化されたソフトスタート. 加速中に電流とトルクを低減. 取り付けが簡単, 35 mmの標準レールにスナップ装着. バイパスリレーを内蔵. 3つのポテンショメータでパラメータ化. 追加の制御電圧は不要. 電源の中性線(N)は不要. スターデルタスタータの安価な代替品. コンパクト設計、45 mm @ 32 A (最高)、52.5 mm @ 45 A. IP20保護 注文コード48527353 品番135-9718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様フェーズ:2 、 電源電圧:10 → 24 V dc 、 許容電流値:25 A 、 定格電圧:400 V ac 、 制御電圧:24 V dc 、 許容入力:11 kW 、 IP評価:IP20 、 全長:45mm 、 全体の幅:173mm 、 全体的な深さ:158mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 取り付けタイプ:スナップ式 、 2相ソフトスタート. 2相制御のソフトスタータ製品です。これらのソフトスタータはソフトな加速と減速を実現し、マイクロコントローラによって制御されます。標準レールへのスナップオン取り付けで、これらのソフトスタートは簡単に取り付けることができます。RS Proソフトスタートは、加速時間、減速時間、起動電圧の3つの個別に調整可能なパラメータを備えています。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 2相制御ソフトスタータ. マイクロコントローラで制御. 最適化されたソフトスタート. 加速中に電流とトルクを低減. 取り付けが簡単, 35 mmの標準レールにスナップ装着. バイパスリレーを内蔵. 3つのポテンショメータでパラメータ化. 追加の制御電圧は不要. 電源の中性線(N)は不要. スターデルタスタータの安価な代替品. コンパクト設計、45 mm @ 32 A (最高)、52.5 mm @ 45 A. IP20保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする