RS PRO ソフトスタータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フェーズ:1 、 電源電圧:230 V ac 、 許容電流値:12 A 、 定格電圧:230 V ac 、 許容入力:2.2 kW 、 全長:120mm 、 全体の幅:45mm 、 全体的な深さ:70mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 取り付けタイプ:DINレール 、 包括的な説明書. 単相、スナッチフリー、ソフトスタートモジュール. コンパクトな単相スナッチフリーソフトスタートモジュールです。直接ライン始動単位誘導モータの始動ショックに関連する問題をシンプルに解決できます。. 特長と利点. 始動トルクが小さいため、トランスミッションコンポーネント(カプラなど)の費用が低減 始動トルクの制御によりベルトのスリップが減り、メンテナンス費用が低減 トルクピークが減るため、疲労効果が低減(DOL及びスターデルタ始動がトルクピークを発生させます)。 始動電流を削減. 製品用途の情報. 単相モータタイプでの用途 コンデンサ始動、遠心スイッチで動作する始動コンデンサ。永久コンデンサ。コンデンサ始動、内部スイッチ機能で動作するコンデンサ。このコンパクトなスナッチフリーモジュールは、単相コンデンサモータで優れたソフトスタート特性を実現します。 注文コード48527396 品番209-6340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様フェーズ:1 、 電源電圧:230 V ac 、 許容電流値:12 A 、 定格電圧:230 V ac 、 許容入力:2.2 kW 、 全長:120mm 、 全体の幅:45mm 、 全体的な深さ:70mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 取り付けタイプ:DINレール 、 包括的な説明書. 単相、スナッチフリー、ソフトスタートモジュール. コンパクトな単相スナッチフリーソフトスタートモジュールです。直接ライン始動単位誘導モータの始動ショックに関連する問題をシンプルに解決できます。. 特長と利点. 始動トルクが小さいため、トランスミッションコンポーネント(カプラなど)の費用が低減 始動トルクの制御によりベルトのスリップが減り、メンテナンス費用が低減 トルクピークが減るため、疲労効果が低減(DOL及びスターデルタ始動がトルクピークを発生させます)。 始動電流を削減. 製品用途の情報. 単相モータタイプでの用途 コンデンサ始動、遠心スイッチで動作する始動コンデンサ。永久コンデンサ。コンデンサ始動、内部スイッチ機能で動作するコンデンサ。このコンパクトなスナッチフリーモジュールは、単相コンデンサモータで優れたソフトスタート特性を実現します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする