RS PRO ソフトスタータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フェーズ:3 、 電源電圧:380 → 460 V ac 、 許容電流値:12 A 、 定格電圧:460 V ac 、 許容入力:5.5 kW 、 IP評価:IP20 、 全長:120mm 、 全体の幅:45mm 、 全体的な深さ:75mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 取り付けタイプ:DINレール 、 包括的な説明書. この製品は、機械的なスナッチを削減する設計です。1相で電流を制御することにより、始動時に他の2相の電流が増加します。. スナッチフリーモジュール. 3相モータの始動トルクを削減します。このユニットの原理は、電源の1相を制御し、その他の相をモータに直接接続することです。これにより、制御されていない2つの相の電流が増加します。始動ランプは調整できますが、負荷モータでのみ長い時間を達成できます。. 小型このモジュールは対称型35 mm DINレールへの取り付けに最適 レトロフィットが容易 始動トルク及び準備期間電圧ランプは個別に調整可能 電気噴射ブレーキモジュールと併用し、モータ制御システムを形成できます(噴射ブレーキモジュールについては、このセクションの他の部分を参照してください)。. このスナッチフリーモジュールの用途には、瓶詰又は梱包コンベヤ、梱包機器での製品への破損を防止するための用途や、ギアボックス、ベルト、チェーンドライブを使用する機器の修理コスト削減などが含まれます。 注文コード48527414 品番209-6362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様フェーズ:3 、 電源電圧:380 → 460 V ac 、 許容電流値:12 A 、 定格電圧:460 V ac 、 許容入力:5.5 kW 、 IP評価:IP20 、 全長:120mm 、 全体の幅:45mm 、 全体的な深さ:75mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 取り付けタイプ:DINレール 、 包括的な説明書. この製品は、機械的なスナッチを削減する設計です。1相で電流を制御することにより、始動時に他の2相の電流が増加します。. スナッチフリーモジュール. 3相モータの始動トルクを削減します。このユニットの原理は、電源の1相を制御し、その他の相をモータに直接接続することです。これにより、制御されていない2つの相の電流が増加します。始動ランプは調整できますが、負荷モータでのみ長い時間を達成できます。. 小型このモジュールは対称型35 mm DINレールへの取り付けに最適 レトロフィットが容易 始動トルク及び準備期間電圧ランプは個別に調整可能 電気噴射ブレーキモジュールと併用し、モータ制御システムを形成できます(噴射ブレーキモジュールについては、このセクションの他の部分を参照してください)。. このスナッチフリーモジュールの用途には、瓶詰又は梱包コンベヤ、梱包機器での製品への破損を防止するための用途や、ギアボックス、ベルト、チェーンドライブを使用する機器の修理コスト削減などが含まれます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする