106MH-2 ピュアリスト AK DAIWA(ダイワ) 48527415 106MH-2 ピュアリスト AK DAIWA(ダイワ) 48527415

ピュアリスト AK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別106MH-2 注文コード48527415 品番106MH-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

「PURELIST AK(アキアジ)」シリーズは抵抗の大きなウキルアー仕掛けをポイントへ届けるアクションと、繊細な前アタリをとらえる繊細なティップ、そして掛けてからの強引なやり取りを可能にしながらも、バラさないテーパーを併せ持つアキアジ(シロサケ)・マス(カラフトマス)に特化した専用設計シリーズ。
ブランクスには筋肉質なHVFカーボンを採用し、X45にてネジレを防ぎ、全身に巻かれたBRAIDING X構造にて更に性能を高めている。
一日使い続けても疲れない軽量性と、誰が投げても安定の飛距離をもたらし、掛けてからはアキアジを暴れさせることなくランディングに持ちこむことが可能なテーパーを持つロッドに仕上がっている。

種別106MH-2 全長(m)3.2 自重(g)230 元径(mm)15.4 継数(本)2 仕舞(cm)164 先径(mm)2.3 適合ルアー質量(g)10-50 適合ライン(lb)10-25 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする