RS PRO ソフトスタータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フェーズ:3●電源電圧:380 → 460 V ac●許容電流値:12 A●定格電圧:460 V ac●許容入力:5.5 kW●取り付けタイプ:DINレール●3相モジュール、DINレール取り付け. 3相AC誘導モータとともに使用できる非常にコンパクトなソフトスタートモジュール。優れたソフトスタート性能を実現します。. 始動トルクと準備電圧は広い範囲で調整可能 始動電流を削減 ソフトストップ機能 RS電気噴射ブレーキモジュールとともに使用可能 監視用のLEDインジケータ 2層制御でスムーズな操作. マテハンコンベヤ、高い始動トルクを必要とする梱包機器などの用途に使用できます。相対的に低い始動電流を、スナッチフリーソフト始動モジュールを使用して実現できます。 注文コード48527439 品番212-8699
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様フェーズ:3●電源電圧:380 → 460 V ac●許容電流値:12 A●定格電圧:460 V ac●許容入力:5.5 kW●取り付けタイプ:DINレール●3相モジュール、DINレール取り付け. 3相AC誘導モータとともに使用できる非常にコンパクトなソフトスタートモジュール。優れたソフトスタート性能を実現します。. 始動トルクと準備電圧は広い範囲で調整可能 始動電流を削減 ソフトストップ機能 RS電気噴射ブレーキモジュールとともに使用可能 監視用のLEDインジケータ 2層制御でスムーズな操作. マテハンコンベヤ、高い始動トルクを必要とする梱包機器などの用途に使用できます。相対的に低い始動電流を、スナッチフリーソフト始動モジュールを使用して実現できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする