内容量1個
仕様許容電流値:24 A●定格電圧:24 V dc●全長:84mm●全体の幅:79mm●全体的な深さ:48mm●取り付けタイプ:パネル●シリーズ2572. DC永久磁石及び巻線型フィールドモータの電子式ソフトスタートは、バッテリ又は整流平滑したDC電源で実行します。この始動電流と加速度を調整でき、低電圧モータを切り替えるコスト効果の高い方式です。逆方向タイプは、DC接触器を使用する場合と比較して、よりコスト効果の高い代替方式になります。. 最大24 Aの12 / 24 Vの用途に適合 ピーク定格電流 36 A 電子式電流制限は、36 Aまで完全に調整可能 ランプ時間を調整可能 逆方向タイプは、可逆接触器を搭載 機械的な横取りを防止. ブラシと機械的な摩耗を軽減 バッテリ寿命を向上 単方向と逆方向の2タイプ コスト効果が高く、速度制御が不要 アルミ製ベースプレートに取り付け
注文コード48527448
品番418-3610