内容量1袋(5個)
仕様ポール形式:2P+E 、 DIN 43650タイプ:DIN 43650 A 、 定格電圧:12 V dc 、 オス・メス:メス 、 インジケータライト:あり 、 取り付けタイプ:ネジ 、 ケーブルグランドサイズ:PG9 、 色:クリア 、 定格電流:10A 、 Dinコネクタソケット、2極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、2極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点 2極 + アース タイプAソケットタイプ グランドサイズ PG-9 最大接触抵抗 20 mΩ 許容温度 0 → 90 ℃
注文コード48527563
品番896-2054