RS PRO ソレノイドコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ポール形式:2P+E 、 DIN 43650タイプ:DIN 43650 A 、 定格電圧:230 V ac 、 オス・メス:メス 、 インジケータライト:あり 、 取り付けタイプ:ネジ 、 ケーブルグランドサイズ:PG9 、 色:クリア 、 定格電流:10A 、 Dinコネクタソケット、2極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、2極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点 2極 + アース タイプAソケットタイプ グランドサイズ PG-9 最大接触抵抗 20 mΩ 許容温度 0 → 90 ℃ 注文コード48527597 品番896-2063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,267
販売価格(税別)
2,970
この商品は仕様21種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポール形式:2P+E 、 DIN 43650タイプ:DIN 43650 A 、 定格電圧:230 V ac 、 オス・メス:メス 、 インジケータライト:あり 、 取り付けタイプ:ネジ 、 ケーブルグランドサイズ:PG9 、 色:クリア 、 定格電流:10A 、 Dinコネクタソケット、2極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、2極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点 2極 + アース タイプAソケットタイプ グランドサイズ PG-9 最大接触抵抗 20 mΩ 許容温度 0 → 90 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする