内容量1袋(5個)
仕様ポール形式:3P+E 、 DIN 43650タイプ:DIN 43650 A 、 定格電圧:250 V ac 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ネジ 、 ケーブルグランドサイズ:PG9 、 色:黒 、 定格電流:10A 、 DINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点 2極及び3極 + アースの各バージョン タイプAソケットタイプ グランドサイズ PG-9及びPG-11タイプ 最大接触抵抗 20 mΩ 許容温度 0 → 90 ℃ 高電圧破壊試験(1分間) 2 KV ac
注文コード48527685
品番896-2094