P-6 95M・R エキスパート本流 DAIWA(ダイワ) 48527887 P-6 95M・R エキスパート本流 DAIWA(ダイワ) 48527887

エキスパート本流

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別P-6 95M・R 注文コード48527887 品番P-6 95M・R
販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

本流の大型ヤマメ・マス類を仕留めるために開発した、パワーと粘りを重視した「EXPERT 本流」。シリーズ初となる「SVFナノプラス」を採用しブランクから一新し、更なるパワーと感度を手に入れた本流竿の中心的存在。

付属品竿袋 仕様マルチ:90→95 種別P-6 95M・R 全長(m)9.5 自重(g)360 元径(mm)27.8 継数(本)9 仕舞(cm)134.9 先径(mm)1.7 適合ハリス(号)ナイロン:0.6-3.0 カーボン含有率(%)99
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする