RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V ac●オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●色:黒●定格電流:10A●シリーズ:MEM Flat●端子方法:はんだ●DINコネクタマイクロフラットプラグ、2/3極及びアース、ネジ取り付け具. この製品群に関連するDINソケットコネクタと併用するための、本体がポリイミド素材でニトリル / シリコンガスケットを備えた、2極及び3極のマイクロフラットプラグ(8 mm及び9 mm CD)、はんだ端子、そしてネジ取り付け具製品です。. 定格 10 A、250 V ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc) 100 MΩ (最小) 最大接触抵抗 20 mΩ 注文コード48528069 品番811-8250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様42種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポール形式:3P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V ac●オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●色:黒●定格電流:10A●シリーズ:MEM Flat●端子方法:はんだ●DINコネクタマイクロフラットプラグ、2/3極及びアース、ネジ取り付け具. この製品群に関連するDINソケットコネクタと併用するための、本体がポリイミド素材でニトリル / シリコンガスケットを備えた、2極及び3極のマイクロフラットプラグ(8 mm及び9 mm CD)、はんだ端子、そしてネジ取り付け具製品です。. 定格 10 A、250 V ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc) 100 MΩ (最小) 最大接触抵抗 20 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする