RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ポール形式:2P+E 、 DIN 43650タイプ:DIN 43650 C 、 定格電圧:250 V ac 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ケーブルグランドサイズ:PG7 、 色:黒 、 定格電流:6A 、 シリーズ:MEM-207/S 、 端子方法:スクリュー 、 DIN コネクタソケット、2/3極 + アース付き、照光、タイプC. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光マイクロDINコネクタソケット製品。 PG7グランドサイズが用意されたこれらのネジ取り付けソケットはタイプCで、ニトリル / シリコンガスケット付きのナイロン6 GF構造です。. 2極及び3極 + アースの各バージョン タイプCソケットタイプ グランドサイズ PG-7 最大接触抵抗 20 mΩ 許容温度 0 → 90 ℃ 高電圧破壊試験(1分間) 2 KV ac 注文コード48528087 品番811-8225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様42種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポール形式:2P+E 、 DIN 43650タイプ:DIN 43650 C 、 定格電圧:250 V ac 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ケーブルグランドサイズ:PG7 、 色:黒 、 定格電流:6A 、 シリーズ:MEM-207/S 、 端子方法:スクリュー 、 DIN コネクタソケット、2/3極 + アース付き、照光、タイプC. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光マイクロDINコネクタソケット製品。 PG7グランドサイズが用意されたこれらのネジ取り付けソケットはタイプCで、ニトリル / シリコンガスケット付きのナイロン6 GF構造です。. 2極及び3極 + アースの各バージョン タイプCソケットタイプ グランドサイズ PG-7 最大接触抵抗 20 mΩ 許容温度 0 → 90 ℃ 高電圧破壊試験(1分間) 2 KV ac RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする