内容量1袋(5個)
仕様ポール形式:3P+E 、 DIN 43650タイプ:DIN 43650 C 、 定格電圧:250 V ac 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ケーブルグランドサイズ:PG7 、 色:黒 、 定格電流:6A 、 シリーズ:MEM-307/S 、 端子方法:スクリュー 、 DIN コネクタソケット、2/3極 + アース付き、照光、タイプC. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光マイクロDINコネクタソケット製品。 PG7グランドサイズが用意されたこれらのネジ取り付けソケットはタイプCで、ニトリル / シリコンガスケット付きのナイロン6 GF構造です。. 2極及び3極 + アースの各バージョン タイプCソケットタイプ グランドサイズ PG-7 最大接触抵抗 20 mΩ 許容温度 0 → 90 ℃ 高電圧破壊試験(1分間) 2 KV ac
注文コード48528105
品番811-8229