内容量1袋(5個)
仕様ポール形式:2P+E 、 DIN 43650タイプ:DIN 43650 B 、 定格電圧:250 V dc 、 オス・メス:メス 、 インジケータライト:あり 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ケーブルグランドサイズ:PG9 、 色:透明 、 定格電流:10A 、 シリーズ:MER-209/SL 、 端子方法:スクリュー 、 DINコネクタソケット、2極とアース付き、照光、タイプB. 様々な定格電圧が用意された、2極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG-9グランドサイズのタイプBで、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 2極 + アース タイプBソケットタイプ グランドサイズ PG-9 最大接触抵抗 20 mΩ 許容温度 0 → 90 ℃ 高電圧破壊試験(1分間) 2 KV ac
注文コード48528148
品番811-8207