HERA V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別8尺 注文コード48528194 品番8尺
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は種別など11種類から選べます 他の種類を見る

確かな性能と釣り味の良さを兼ね備える、ダイワの並継へら竿。
具体的にその良さとは、エサを振り込みやすく、アワせやすく、そして掛けたへらぶなを寄せやすい、”基本性能の高さ”だ。
さらに踏み込めば、これら性能の根源には、ダイワの並継へら竿が描く”美しい弧”がある。
HERA Vは硬式先調子だが、竿先の曲がりに淀みもツッパリもなく、振り込みやアワセでは胴がブレずにきちんと竿全体が仕事をする。
しなやかで、マイルドな使用感だが、鈍重ではない。軽量設計の硬式先調子らしく、へら師の操作に対してハイレスポンスで、キレがある使用感になっている。

種別8尺 全長(m)2.4 自重(g)41 元径(mm)7.3 継数(本)3 仕舞(cm)86 先径(mm)1.0 カーボン含有率(%)95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする