RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO チューブ型ソレノイド プルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
駆動タイプ:プル●デューティサイクル:10 %, 25 %, 50 %, 100 %●クローズドパワー/連続:40W●電源電圧:12 V●直径:12.7 mm●長さ:26.2mm●重量:58g
注文コード
48528358
品番
177-0142
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,898
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
駆動タイプ:プル●デューティサイクル:10 %, 25 %, 50 %, 100 %●クローズドパワー/連続:40W●電源電圧:12 V●直径:12.7 mm●長さ:26.2mm●重量:58g
RoHS指令(10物質対応)
対応