RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO チューブ型ソレノイド プルタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
駆動タイプ:プル●デューティサイクル:10 %, 25 %, 50 %, 100 %●クローズドパワー/連続:70W●電源電圧:24 V●直径:20.2 mm●長さ:39.3mm●重量:85g
注文コード
48528394
品番
177-0143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
駆動タイプ:プル●デューティサイクル:10 %, 25 %, 50 %, 100 %●クローズドパワー/連続:70W●電源電圧:24 V●直径:20.2 mm●長さ:39.3mm●重量:85g
RoHS指令(10物質対応)
対応