共通

硬調13・Y 葉隠 DAIWA(ダイワ) 48528456 硬調13・Y 葉隠 DAIWA(ダイワ) 48528456

葉隠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別硬調13・Y 注文コード48528456 品番硬調13・Y
販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

従来のへら・鯉竿の枠にとらわれないスタイリッシュな外観の万能振出竿
鮒・小物向けの”硬調”と鯉・堤防釣りまでカバーする”超硬”の2種の硬さに3.6〜6.3mの幅広いラインナップ

種別硬調13・Y 全長(m)3.90 自重(g)80 元径(mm)22.7 継数(本)4 仕舞(cm)109 先径(mm)1.1 カーボン含有率(%)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする