曜日別特売
136-5380 RS PRO デジタルパネルメータ RS PRO 48528753

RS PRO デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様特性測定:AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPM 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:92mm 、 桁の数:4 、 桁の高さ:20 mm 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+70℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能)注文コード48528753品番136-5380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様特性測定:AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPM 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:92mm 、 桁の数:4 、 桁の高さ:20 mm 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+70℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする