RS PRO デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:AC電流, AC電圧, 有効, 皮相電力, 周波数, 受送電, 無効 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:92mm 、 桁の数:4 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+70℃ 、 シリーズ:Alpha 20 、 4桁3行デジタル多機能メータ、RS485通信搭載. RS Proデジタルパネルメータを使用すれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数、有効電力、無効電力などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 3行4桁の超高輝度LEDディスプレイ(9999まで表示可能). MODBUS (RS485)通信(オプション). パルス / リミットスイッチ出力(オプション). 現場でCT/PT比をプログラム可能. 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能. 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能. プログラム可能な電力表示形式と電力ロールオーバーカウント. 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源. 製品用途の情報. RS Proのデジタル多機能メータは、3相4線及び3相3線網の主要電気パラメータを測定できるので、アナログパネルメータをいくつも使用せずに済みます。 AC電圧、AC電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、インポート / エクスポートエネルギーなど、数々のパラメータを測定できます。 注文コード48528778 品番136-5384
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:AC電流, AC電圧, 有効, 皮相電力, 周波数, 受送電, 無効 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:92mm 、 桁の数:4 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+70℃ 、 シリーズ:Alpha 20 、 4桁3行デジタル多機能メータ、RS485通信搭載. RS Proデジタルパネルメータを使用すれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数、有効電力、無効電力などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 3行4桁の超高輝度LEDディスプレイ(9999まで表示可能). MODBUS (RS485)通信(オプション). パルス / リミットスイッチ出力(オプション). 現場でCT/PT比をプログラム可能. 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能. 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能. プログラム可能な電力表示形式と電力ロールオーバーカウント. 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源. 製品用途の情報. RS Proのデジタル多機能メータは、3相4線及び3相3線網の主要電気パラメータを測定できるので、アナログパネルメータをいくつも使用せずに済みます。 AC電圧、AC電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、インポート / エクスポートエネルギーなど、数々のパラメータを測定できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする