RS PRO デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電流, 周波数, オン時間, RPM, 実行時間, 電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:92mm 、 桁の数:3 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 3桁3行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータを使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このコントローラは、1台で複数のアナログパネルメータの代わりになります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。この温度コントローラには、オプションでリミットスイッチも搭載されています。. 特長と利点. 3行3桁超高輝度LEDディスプレイ True RMS測定 現場でプログラム可能 リミットスイッチ出力 短い奥行き 実行時間 / オン時間表示 注文コード48528787 品番136-5377
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:電流, 周波数, オン時間, RPM, 実行時間, 電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:92mm 、 桁の数:3 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 3桁3行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータを使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このコントローラは、1台で複数のアナログパネルメータの代わりになります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。この温度コントローラには、オプションでリミットスイッチも搭載されています。. 特長と利点. 3行3桁超高輝度LEDディスプレイ True RMS測定 現場でプログラム可能 リミットスイッチ出力 短い奥行き 実行時間 / オン時間表示 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする