内容量1個
仕様特性測定:電流, 周波数, オン時間, RPM, 実行時間, 電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:92mm 、 深さ:55 (Without option)mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 3桁3行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータを使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このコントローラは、1台で複数のアナログパネルメータの代わりになります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。この温度コントローラには、オプションでリミットスイッチも搭載されています。. 特長と利点. 3行3桁超高輝度LEDディスプレイ True RMS測定 現場でプログラム可能 リミットスイッチ出力 短い奥行き 実行時間 / オン時間表示
注文コード48528796
品番136-5378