7本継の長節設計に、スぺシャルZ-SVFナノプラスカーボンとV-JOINTαを新たに採用し、TYPE Sが一新。長節設計と1.1mm極細チューブラー穂先が、圧倒的シャープさと、相反するオトリへの優しさと安定性を生み出す。この安定性が、一番掛かるといわれる45度のゼロテンションを誰でも簡単に再現でき、しかもその状態で引ける「ゼロテントレース」釣法を可能にする。206gの軽量自重ながら、仁淀川のテスト時には27cmクラスも手玉に獲る、この軽さからは想像できない程のパワーを備える。人がひしめくメジャー河川攻略やトーナメント制覇の最終兵器が、ここに。