内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータ長さ:5.33mm●アクチュエータ材料:真鍮●接触抵抗:20mΩ●動作温度 Max:+85℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、金コンタクト、平ブッシュ. 0.1インチピッチグリッドに配置されたピンによる基板実装に最適なスイッチ ライトアングルタイプは追加の固定用ピン2本付き パネルスペースや基板サイズが最優先される箇所に最適 低レベルスイッチング向け エポキシシールド端子。フラックスと汚れを防止 金コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 操作回数 60000 (2ポジション)、30000 (3ポジション)
注文コード48528866
品番448-0882