448-0905 RS PRO トグルスイッチ RS PRO 48528918

RS PRO トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータ長さ:5.33mm●アクチュエータ材料:真鍮●接触抵抗:20mΩ●コンタクト材質:ニッケルめっき黄銅に金●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、金コンタクト、平ブッシュ. 0.1インチピッチグリッドに配置されたピンによる基板実装に最適なスイッチ ライトアングルタイプは追加の固定用ピン2本付き パネルスペースや基板サイズが最優先される箇所に最適 低レベルスイッチング向け エポキシシールド端子。フラックスと汚れを防止 金コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 操作回数 60000 (2ポジション)、30000 (3ポジション) 注文コード48528918 品番448-0905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様50種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●アクチュエータ長さ:5.33mm●アクチュエータ材料:真鍮●接触抵抗:20mΩ●コンタクト材質:ニッケルめっき黄銅に金●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、金コンタクト、平ブッシュ. 0.1インチピッチグリッドに配置されたピンによる基板実装に最適なスイッチ ライトアングルタイプは追加の固定用ピン2本付き パネルスペースや基板サイズが最優先される箇所に最適 低レベルスイッチング向け エポキシシールド端子。フラックスと汚れを防止 金コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 操作回数 60000 (2ポジション)、30000 (3ポジション) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする