内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●IP評価:IP67●アクチュエータ長さ:7.62mm●アクチュエータ材料:真鍮クロムめっき●接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-30℃●IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。
注文コード48528936
品番734-6965