内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●IP評価:IP67●アクチュエータ長さ:18mm●アクチュエータ材料:真鍮●接触抵抗:10mΩ●動作温度 Max:+85℃●IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。注文コード48528954品番820-0548