RS PRO トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Solder Lug●IP評価:IP67●アクチュエータ長さ:18mm●アクチュエータ材料:真鍮●接触抵抗:10mΩ●基準適合:MIL-STD-202F●IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。 注文コード48528988 品番820-0526
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,291
販売価格(税別)
4,810
この商品は仕様50種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:Solder Lug●IP評価:IP67●アクチュエータ長さ:18mm●アクチュエータ材料:真鍮●接触抵抗:10mΩ●基準適合:MIL-STD-202F●IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする