内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:3PDT●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:6 @ 125 V ac、6 @ 6 V dc A●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●IP評価:IP67●パネルのカットアウト高さ:5.5mm●パネルのカットアウト直径:6.1mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●アクチュエータ材料:フェノール●定格電圧:30 V dc, 125 V ac, 250 V ac●接触抵抗:10mΩ●コンタクト材質:コインシルバー●UL. MTEシリーズ - 防水IP67. 2 / 3の位置、1極、2極、3極、パネル取り付けトグルスイッチ クロミウムめっきアクチュエータ はんだタグ、銅合金、銀めっき 銀めっきコンタクト 最大パネル厚 1.5 mm
注文コード48528997
品番134-1144