内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●パネルのカットアウト直径:11.91mm●アクチュエータ長さ:17.56mm●アクチュエータ材料:真鍮クロムめっき●接触抵抗:10mΩ●基準適合:RoHS及び鉛フリー●UL E187490. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. 大型レバートグルスイッチ. エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止 クロムめっき黄銅のアクチュエータ ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0) 銀コンタクト
注文コード48529006
品番394-437